- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- 樹脂素材
- パンチング 樹脂のおすすめ人気ランキング
パンチング 樹脂のおすすめ人気ランキング
2026/04/19更新660件の「パンチング 樹脂」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プラスチック 板 穴あき」、「穴あき アクリル」、「メッシュシート プラスチック」などの商品も取り扱っております。
塩ビ製パンチング仕様ですので、酸を扱う現場でスノコなどとして使用できます。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)穴径(Φmm)3
アズワンPTFE パンチングシート
任意の大きさに自由自在にカットできます。PTFE製ですので、耐薬品性、耐熱性に優れた能力を発揮します。
材質PTFE(フッ素樹脂)厚さ(mm)0.5耐熱温度(℃)250
ポリエチレン樹脂を表面塗装したアルミシートではさんだものです。
軽量、剛性、加工性に優れ幅広い用途に使用可です。
用途看板、内壁、店舗装飾、間仕切り、框ドアなど仕様パンチング加工仕様/45°千鳥フチナシ種別45度千鳥フチナシ
ボードとパーツの組み合わせで壁面をおしゃれに演出。パーツ(別売)を使用し、石膏ボードにも取り付け可能。フレーム付き
用途お部屋のインテリア、石膏ボードや色々な壁面、洗面・キッチンに穴ピッチ(mm)約25.4(1インチ)
フロンケミカルPTFE特殊パンチングシート
PTFE特殊パンチングシートシリーズとしてご要望の多かった特殊なタイプのパンチングシートです。
酸・アルカリに耐薬性があります。
用途ろ過材、緩衝材として材質フッ素樹脂(PTFE)
OKUTANI樹脂パンチング
従来の金属のパンチングメタルに比べ軽量ですが、耐候性は劣ります。特に、屋外で使用された場合に、変形、変色、劣化等が起こる場合があります。
用途建築・構造物デザイン等のデザイン部材や、間仕切、フィルター、パネル等、さまざまな場面で利用されます材質ポリ塩化ビニル(PVC)ピッチ(mm)23配列並列穴径(mm)角孔20
耐熱性、耐食性、機械的性質は良好。
加工硬化性は大、熱処理での硬化不能。
用途補修、ネームプレート、インテリア、工作、水回りなど。比重約7.90溶融点(℃)1399~1454RoHS指令(10物質対応)対応
TRUSCOパンチングパネル
フックを取付ける為の専用パネル。
トラスコ品番501-5022材質スチール幅(mm)900質量(kg)5色ホワイト高さ(mm)450奥行(mm)25均等荷重(kg)15最大積載量(kg)15
1個
¥15,980税込¥17,578
当日出荷
コクゴPTFEパンチングシート
PTFE パンチングシートは任意の大きさに切断し、目皿板としても使用出来ます。※長尺10m迄制作可能です。(穴径3Φ・5Φは長尺9m迄となります。)
厚さ(mm)0.5幅(mm)500
スペースに合わせて収納を楽しめる!
穴あきボードは天然木を使用しております。色柄の違いなど天然素材ならではの風合いをお楽しみ下さい。
表側には「手あか防止」の塗装をしております。
専用のフックや、石こうボード取付金具、伸縮ポール取付金具などのパーツもございます(別売)。
穴径(Φmm)5穴ピッチ(mm)25材質シナ合板(F☆☆☆☆)塗装表(ウレタン塗装)、裏(無塗装)
WAKI(和気産業)穴あきボード Classic
収納をインテリアの一部に!大人の落ち着いた雰囲気を持つ穴あきボードです。
リビング、寝室、玄関などのスペースをぐんと効率よく使えます。
木のぬくもりを感じるように、贅沢に天然木を使用しました。
天然木はひとつとして同じ物がなく個性的な空間を演出します。
色の経時変化・節などの特徴、色柄違いなども天然木の特徴です。
天然素材ならではの風合いをお楽しみください
材質シナ合板色ダークブラウン穴径(Φmm)5穴ピッチ(mm)25
パンチング孔とピッチの間隔で音の共鳴を調整できる特性があり、防音・吸音を可能にします。物体・液体・空気などを孔に通したり或いは、遮断することでフィルターの役目を果たします。孔とピッチの関連で、気体の流れをコントロールする整流板としての機能を持ちます。光を合理的、或いはデザイン的に選択し空調を整え、空間演出効果ももたらします。強度と耐食性を保ちながら軽量化が計れる為、建築・産業・医療・日用品などあらゆる分野に対応します。
用途防音・吸音効果・フィルター機能・通気・整流効果・採光効果・デザイン環境効果など成分Si ケイ素/0.25以下。Fe 鉄/0.4以下。Cu 銅/0.05以下。Mg マグネシウム/0.05以下。Mn マンガン/0.05以下。Ti チタニウム/0.03以下。Zn 亜鉛/0.05以下。AL アルミ/99.50以上タイプパンチングメタル調質H24 (加工硬化後適度に軟化熱処理した物。1/2硬質)切断方法シャーリング切断切断公差-0、+2開口率(%)32.6参考準拠JIS規格H4000 A1050P(旧呼称 :1000系のAI-純アルミ)サービス分類オーダー・加工
パンチング孔とピッチの間隔で音の共鳴を調整できる特性があり、防音・吸音を可能にします。物体・液体・空気などを孔に通したり或いは、遮断することでフィルターの役目を果たします。孔とピッチの関連で、気体の流れをコントロールする整流板としての機能を持ちます。光を合理的、或いはデザイン的に選択し空調を整え、空間演出効果ももたらします。強度と耐食性を保ちながら軽量化が計れる為、建築・産業・医療・日用品などあらゆる分野に対応します。
用途防音・吸音効果・フィルター機能・通気・整流効果・採光効果・デザイン環境効果など成分Si ケイ素/0.25以下。Fe 鉄/0.4以下。Cu 銅/0.05以下。Mg マグネシウム/0.05以下。Mn マンガン/0.05以下。Ti チタニウム/0.03以下。Zn 亜鉛/0.05以下。AL アルミ/99.50以上タイプパンチングメタル調質H24 (加工硬化後適度に軟化熱処理した物。1/2硬質)切断方法シャーリング切断切断公差-0、+2開口率(%)40.3参考準拠JIS規格H4000 A1050P(旧呼称 :1000系のAI-純アルミ)サービス分類オーダー・加工